€ 111,49/ stukexcl. btw
€ 134,90incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TU |
Huistype | Take-up |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 149 mm |
Hoogte | 117 mm |
Lager | YET 210 |
Behuizing | TU 510 M |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |