Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging TU 45 FM

  • ERIKS:23771000
  • Fabrikant:7316570055092
Image 1
Y-spanblokunit, gietijeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 103,29/ stukexcl. btw

€ 124,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
45 mm
Lengte
144 mm
Hoogte
117 mm
Lager
YET 209
Behuizing
TU 509 M
Dynamisch draaggetal
33200 N
Statisch draaggetal
21600 N