Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging TU 40 FM

  • ERIKS:23770998
  • Fabrikant:7316577016942
Image 1
Y-spanblokunit, gietijeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 86,95/ stukexcl. btw

€ 105,21incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
145 mm
Hoogte
115 mm
Lager
YET 208
Behuizing
TU 508 M
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N