Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging TU 35 FM

  • ERIKS:23770996
  • Fabrikant:7316571054100
Image 1
Y-spanblokunit, gietijeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 73,35/ stukexcl. btw

€ 88,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
129 mm
Hoogte
103 mm
Lager
YET 207
Behuizing
TU 507 M
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N