Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging TU 30 FM

  • ERIKS:23770994
  • Fabrikant:7316570163414
Image 1
Y-spanblokunit, gietijeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 62,25/ stukexcl. btw

€ 75,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
114 mm
Hoogte
104 mm
Lager
YET 206
Behuizing
TU 506 M
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N