Eriks
SKF

SKF Take-Up lagerblok Excentrische klemring bevestiging TU 25 FM

  • ERIKS:23770990
  • Fabrikant:7316570229400
Image 1
Y-spanblokunit, gietijeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 52,72/ stukexcl. btw

€ 63,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TU
Huistype
Take-up
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
100 mm
Hoogte
91 mm
Lager
YET 205
Behuizing
TU 505 M
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N