Eriks
SKF

SKF Taconite dichting TK 512

  • ERIKS:14465393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 515,43/ stukexcl. btw

€ 623,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TK
Type
Taconite
Geschikt voor asdiameter
55 mm
Buitendiameter
128 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal met nitrilrubber elementen