Eriks
SKF

SKF Taconite afdichting TK 528

  • ERIKS:12176736
  • Fabrikant:7316576816796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze taconite-afdichting is voorzien van een tweering labyrinthontwerp voor de bescherming van lagerhuizen in veeleisende omgevingen. De roterende labyrintring en geïntegreerde V-ringafdichting blokkeren effectief verontreinigingen en vergemakkelijken het doorspoelen van vet. Robuust staal met nitrilrubber elementen verhoogt de duurzaamheid tegen reiniging en zware omstandigheden. De compacte uitvoering minimaliseert de benodigde ruimte in behuizingsassemblages.Kenmerken
  • Labyrintafdichting voorkomt het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen voor een betrouwbare lagerbescherming
  • Geïntegreerde V-ringafdichting vergemakkelijkt het verwijderen van verontreinigingen en oude vetten voor eenvoudiger onderhoud
  • Staal met nitrilrubber verhoogt de weerstand tegen water en zware omgevingen voor een langere levensduur
  • Compacte breedte van 56 mm maakt installatie mogelijk in toepassingen met beperkte inbouwruimte
  • Verbeterde uitsluiting van verontreinigingen vermindert het vetverbruik en verlaagt de onderhoudskosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen in mijntransporteurs en zware industriële machines
  • Ideaal voor procesapparatuur die wordt blootgesteld aan frequente reinigingen en verontreiniging
  • Compatibel met asassemblages die verbeterde afdichting en extra bescherming tegen binnendringen vereisen
Opslaan in lijst

€ 693,81/ stukexcl. btw

€ 839,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TK
Type
Housing Seal
Binnendiameter
125 mm
Buitendiameter
224 mm
Breedte
57.6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C