Eriks
SKF

SKF Taconite afdichting TK 524

  • ERIKS:13530243
  • Fabrikant:7316576875007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze behuizingsafdichting is ontworpen voor lagerhuizen om het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen te voorkomen. De eenheid beschikt over een tweering-labyrintontwerp met een V-ringafdichting die de bescherming tijdens hogedrukreiniging optimaliseert. De stalen constructie met nitrilrubberen elementen zorgt voor duurzaamheid en verbeterde afdichtingsprestaties. Het ontwerp ondersteunt een langere levensduur van lagers en afdichtingen en vermindert het onderhoudsvereiste.Kenmerken
  • Het labyrintringontwerp handhaaft een smalle barrière om verontreinigingen en vocht te blokkeren
  • V-ringafdichting verwijdert oud vet en verontreinigingen tijdens hersmeercycli
  • Staal met nitrilrubber-elementen biedt een sterke bestendigheid tegen zware omgevingen
  • Compacte uitvoering maakt installatie mogelijk waar de ruimte beperkt is
  • Verminderde smeervetconsumptie minimaliseert de onderhoudsfrequentie en operationele kosten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen in verwerkingsfaciliteiten met hoge vochtigheid
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan regelmatige reiniging of wasbeurten
  • Compatibel met roterende machines die verbeterde uitsluiting van verontreinigingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 694,42/ stukexcl. btw

€ 840,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TK
Type
Housing Seal
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
207 mm
Breedte
56.6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C