Eriks
SKF

SKF Taconite afdichting TK 518

  • ERIKS:12771782
  • Fabrikant:7316576820502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze behuizingsafdichting is ontworpen met een smal labyrint gevormd door twee ringen, wat de bescherming tegen zowel vaste als vloeibare verontreinigingen verbetert. De geïntegreerde V-ring zorgt voor een betrouwbare afdichting door vuil te blokkeren en een effectieve doorspoeling tijdens hersmering te vergemakkelijken. De robuuste constructie van staal met nitrilrubber elementen ondersteunt langdurig gebruik in veeleisende industriële omgevingen. Door de compacte vormgeving is eenvoudige integratie in bestaande lagerhuizen mogelijk.Kenmerken
  • Smalle labyrintafdichting minimaliseert het binnendringen van verontreinigingen voor een verbeterde lagerbetrouwbaarheid
  • Geïntegreerde V-ring maakt efficiënte doorspoeling mogelijk tijdens hersmering, waardoor de onderhoudsfrequentie wordt verminderd
  • Staal met nitrilrubber elementen zorgt voor duurzaamheid onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Compact ontwerp maakt installatie in ruimtebeperkte lagerhuizen mogelijk en verhoogt de veelzijdigheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen die aan regelmatige reiniging worden blootgesteld
  • Ideaal voor het voorkomen van verontreiniging in zware industriële omgevingen
  • Compatibel met assen die een betrouwbare afdichting bij een diameter van 80 mm vereisen
Opslaan in lijst

€ 544,89/ stukexcl. btw

€ 659,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TK
Type
Taconite Seal
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
165.5 mm
Breedte
53.2 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C