Eriks
SKF

SKF Taconite afdichting TK 513

  • ERIKS:13531128
  • Fabrikant:7316576937910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze behuizingsafdichting is voorzien van een tweering labyrinthontwerp voor maximale uitsluiting van verontreinigingen in veeleisende omgevingen. Het bevat een roterende labyrintring met geïntegreerde V-ringafdichting die effectieve bescherming biedt tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. De constructie ondersteunt doorspoelen tijdens hersmering, wat de levensduur van zowel lagers als afdichtingscomponenten verlengt. Dankzij de compacte afmetingen kan de afdichting worden geïntegreerd in diverse lagerhuizen waar ruimte en beheersing van verontreiniging prioriteit hebben.Kenmerken
  • Labyrintontwerp minimaliseert het binnendringen van vaste en vloeibare verontreinigingen
  • verbeteren van de betrouwbaarheid van apparatuur
  • V-ringafdichting maakt effectieve doorspoeling mogelijk tijdens het nasmeren
  • vermindering van onderhoudsvereisten
  • Staal met nitrilrubberconstructie verbetert de bestendigheid tegen zware omgevingen en chemicaliën
  • Compacte breedte van 46 mm maakt installatie in beperkte ruimtes mogelijk
  • optimaliseren van het behuizingsontwerp
  • Voorkomt het binnendringen van water
  • ondersteunen van een langere levensduur van lagers en afdichtingen onder natte omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen die geavanceerde uitsluiting van verontreiniging vereisen
  • Ideaal voor omgevingen die worden blootgesteld aan hogedrukreiniging of vloeistofspray
  • Compatibel met apparatuur die wordt gebruikt in stoffige of schurende industriële omgevingen
Opslaan in lijst

€ 343,21/ stukexcl. btw

€ 415,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TK
Type
Housing Seal
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
133 mm
Breedte
49.5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C