Eriks
SKF

SKF Taconite afdichting TK 511

  • ERIKS:13531127
  • Fabrikant:7316576891687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze taconite-afdichting bestaat uit twee ringen die samen een smal labyrint vormen om het binnendringen van verontreinigingen in lagerhuizen te voorkomen. De roterende labyrintring bevat een V-ringafdichting om verontreinigingen te blokkeren en het doorspoelen tijdens hersmering te vergemakkelijken. De constructie van staal en nitrilrubber zorgt voor mechanische sterkte en chemische bestendigheid. Het compacte ontwerp maakt installatie mogelijk in toepassingen met beperkte inbouwruimte.Kenmerken
  • Het labyrintontwerp voorkomt dat vaste en vloeibare verontreinigingen in het lagerhuis binnendringen
  • verbeteren van de betrouwbaarheid van apparatuur
  • V-ringafdichting helpt bij het verwijderen van oud vet en verontreinigingen
  • onderhoudsintervallen verkorten
  • Staal met nitrilrubber-elementen verhoogt de bestendigheid tegen zware industriële omgevingen
  • verlenging van de levensduur van componenten
  • Compacte breedte van 46 mm maakt gebruik mogelijk in toepassingen met beperkte inbouwruimte
  • optimaliseren van het ontwerp van apparatuur
  • Verbeterde bescherming tegen waterindringing minimaliseert het risico op corrosie en smeerfouten bij natte bedrijfsomstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met lagerhuizen in zware reinigingsomgevingen
  • Ideaal voor machines die aan stof worden blootgesteld
  • vuil of procesverontreinigingen
  • Compatibel met apparatuur die frequente nasmering vereist
Opslaan in lijst

€ 280,17/ stukexcl. btw

€ 339,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TK
Type
Taconite Seal
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
123 mm
Breedte
49.5 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C