Eriks
SKF

SKF Taconite afdichting TK 48

  • ERIKS:13213532
  • Fabrikant:7316577158956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze taconiteafdichting is voorzien van twee ringen die samen een smal labyrint vormen om het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen. De roterende labyrintring met geïntegreerde V-ringafdichting verhoogt de bescherming en ondersteunt het verwijderen van vet tijdens hersmering. Ontworpen voor gebruik met lagerhuizen biedt het een robuuste bescherming tegen vaste stoffen en vloeistoffen, zelfs in omgevingen met hoge druk. De constructie van staal en nitrilrubber garandeert duurzaamheid en betrouwbare afdichtingsprestaties.Kenmerken
  • Het smalle labyrintontwerp voorkomt dat vaste en vloeibare verontreinigingen de lagerhuizen bereiken
  • Draaiende ring met V-ringafdichting blokkeert verontreinigingen en bevordert een efficiënte vetafvoer
  • Staal met nitrilrubber-elementen biedt verhoogde duurzaamheid onder zware omstandigheden
  • Compacte constructie vereenvoudigt de installatie bij beperkte ruimte
  • Verbeterde bescherming tegen waterindringing verlengt de levensduur van lagers en afdichtingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met gemonteerde lagerhuizen in de mijnbouw en mineralenverwerking
  • Ideaal voor omgevingen met frequente hogedrukreiniging
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan vaste en vloeibare verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 1.870,05/ stukexcl. btw

€ 2.262,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TK
Type
Taconite Seal
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
101 mm
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C