€ 277,72/ stukexcl. btw
€ 336,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T7FC |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 2.9528 in |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 5.9055 in |
Cup breedte | 29 mm |
Cup breedte Inch | 1.1417 in |
Cone breedte | 38 mm |
Cone breedte inch | 1.4961 in |
Totale breedte | 42 mm |
Totale breedte inch | 1.6535 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 249 kN |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 31.5 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 7.14 lb |