€ 222,42/ stukexcl. btw
€ 269,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T7FC |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 2.5591 in |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 5.1181 in |
Cup breedte | 26 mm |
Cup breedte Inch | 1.0236 in |
Cone breedte | 33.5 mm |
Cone breedte inch | 1.3189 in |
Totale breedte | 37 mm |
Totale breedte inch | 1.4567 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 194 kN |
Statisch draaggetal | 216 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 25.5 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.83 lb |