Eriks
SKF

SKF T7FC 060/CL7C, Kegellager, 60 mm ID, 125 mm OD beker, 37 mm WD, 1.46" WD

  • ERIKS:14622242
  • Fabrikant:7316579454704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 182,14/ stukexcl. btw

€ 220,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
T7FC
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Binnendiameter
2.3622 in
Buitendiameter Cup
125 mm
Buitendiameter Cup
4.9213 in
Cup breedte
26 mm
Cup breedte Inch
1.0236 in
Cone breedte
33.5 mm
Cone breedte inch
1.3189 in
Totale breedte
37 mm
Totale breedte inch
1.4567 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
190 kN
Statisch draaggetal
204 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
24.5 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
4.56 lb
Gewicht
2.07 kg