€ 129,23/ stukexcl. btw
€ 156,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T7FC |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 2.1654 in |
Buitendiameter Cup | 115 mm |
Buitendiameter Cup | 4.53 in |
Cup breedte | 23.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.93 in |
Cone breedte | 31 mm |
Cone breedte inch | 1.2205 in |
Totale breedte | 34 mm |
Totale breedte inch | 1.3386 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 163 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 19.3 kN |
Referentietoerental | 4300 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 1.59 kg |
Gewicht | 3.51 lb |