Eriks
SKF

SKF T4EE 160/VB406, Kegellager, 160 mm ID, 245 mm OD beker, 61 mm WD, 2.4" WD

  • ERIKS:23770285
  • Fabrikant:7316570245158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.410,63/ stukexcl. btw

€ 1.706,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
T4EE
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Binnendiameter
6.2992 in
Buitendiameter Cup
245 mm
Buitendiameter Cup
9.65 in
Cup breedte
50 mm
Cup breedte Inch
1.97 in
Cone breedte
59 mm
Cone breedte inch
2.4016 in
Totale breedte
61 mm
Totale breedte inch
2.4 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
649 kN
Statisch draaggetal
980 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
22.8 lb
Gewicht
10.34 kg