€ 1.452,46/ stukexcl. btw
€ 1.757,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T4DB |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Binnendiameter | 7.874 in |
Buitendiameter Cup | 270 mm |
Buitendiameter Cup | 10.6299 in |
Cup breedte | 27 mm |
Cup breedte Inch | 1.063 in |
Cone breedte | 34 mm |
Cone breedte inch | 1.3386 in |
Totale breedte | 37 mm |
Totale breedte inch | 1.4567 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 401 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 57 kN |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 12.1 lb |