Eriks
SKF

SKF T4DB 160, Eenrijig kegellager, 160 mm ID, 220 mm beker OD, 32 mm WD

  • ERIKS:23770282
  • Fabrikant:7316570564648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 689,78/ stukexcl. btw

€ 834,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
T4DB
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Binnendiameter
6.2992 in
Buitendiameter Cup
220 mm
Buitendiameter Cup
8.6614 in
Cup breedte
23 mm
Cup breedte Inch
0.9055 in
Cone breedte
30 mm
Cone breedte inch
1.1811 in
Totale breedte
32 mm
Totale breedte inch
1.2598 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
257 kN
Statisch draaggetal
415 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
41.5 kN
Referentietoerental
2000 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
7.17 lb