€ 614,34/ stukexcl. btw
€ 743,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T4DB |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Binnendiameter | 5.9055 in |
Buitendiameter Cup | 210 mm |
Buitendiameter Cup | 8.2677 in |
Cup breedte | 23 mm |
Cup breedte Inch | 0.9055 in |
Cone breedte | 30 mm |
Cone breedte inch | 1.1811 in |
Totale breedte | 32 mm |
Totale breedte inch | 1.2598 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 287 kN |
Statisch draaggetal | 390 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 40 kN |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |