Eriks
SKF

SKF T4CB 140, Kegellager, 140 mm ID, 195 mm OD beker, 29 mm WD, 1.14" WD

  • ERIKS:23770279
  • Fabrikant:7316577732590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 518,24/ stukexcl. btw

€ 627,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
T4CB
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Binnendiameter
5.5118 in
Buitendiameter Cup
195 mm
Buitendiameter Cup
7.68 in
Cup breedte
21 mm
Cup breedte Inch
0.83 in
Cone breedte
27 mm
Cone breedte inch
1.063 in
Totale breedte
29 mm
Totale breedte inch
1.1417 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
241 kN
Statisch draaggetal
325 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
33.5 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
5.27 lb
Gewicht
2.39 kg