€ 337,26/ stukexcl. btw
€ 408,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T4CB |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Binnendiameter | 4.7244 in |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 6.6929 in |
Cup breedte | 19.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.77 in |
Cone breedte | 25 mm |
Cone breedte inch | 0.9843 in |
Totale breedte | 27 mm |
Totale breedte inch | 1.063 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 195 kN |
Statisch draaggetal | 250 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 26.5 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 1.76 kg |
Gewicht | 3.88 lb |