€ 210,23/ stukexcl. btw
€ 254,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T4CB |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Binnendiameter | 3.937 in |
Buitendiameter Cup | 145 mm |
Buitendiameter Cup | 5.71 in |
Cup breedte | 17.5 mm |
Cup breedte Inch | 0.69 in |
Cone breedte | 22.5 mm |
Cone breedte inch | 0.8858 in |
Totale breedte | 24 mm |
Totale breedte inch | 0.9449 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Statisch draaggetal | 190 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 20.8 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 1.17 kg |
Gewicht | 2.58 lb |