€ 209,18/ stukexcl. btw
€ 253,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T2EE |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Binnendiameter | 3.937 in |
Buitendiameter Cup | 165 mm |
Buitendiameter Cup | 6.5 in |
Cup breedte | 39 mm |
Cup breedte Inch | 1.54 in |
Cone breedte | 46 mm |
Cone breedte inch | 1.811 in |
Totale breedte | 47 mm |
Totale breedte inch | 1.8504 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 383 kN |
Statisch draaggetal | 480 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 52 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 3.89 kg |
Gewicht | 8.58 lb |