€ 273,99/ stukexcl. btw
€ 331,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T2EE |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3622 in |
Buitendiameter Cup | 115 mm |
Buitendiameter Cup | 4.5276 in |
Cup breedte | 33 mm |
Cup breedte Inch | 1.2992 in |
Cone breedte | 39 mm |
Cone breedte inch | 1.5354 in |
Totale breedte | 40 mm |
Totale breedte inch | 1.5748 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 239 kN |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 30 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.08 lb |