Eriks
SKF

SKF T2EE 040/VB134, Eenrijig kegellager, 40 mm ID, 85 mm beker OD, 33 mm WD

  • ERIKS:13701218
  • Fabrikant:7316577594525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 138,42/ stukexcl. btw

€ 167,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
T2EE
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Binnendiameter
1.5748 in
Buitendiameter Cup
85 mm
Buitendiameter Cup
3.3465 in
Cup breedte
28 mm
Cup breedte Inch
1.1024 in
Cone breedte
32.5 mm
Cone breedte inch
1.2795 in
Totale breedte
33 mm
Totale breedte inch
1.3421 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
150 kN
Statisch draaggetal
150 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.98 lb