Eriks
SKF

SKF T2ED 055/CLN, Kegellager, 55 mm ID, 110 mm OD beker, 39 mm WD, 1.54" WD

  • ERIKS:14622240
  • Fabrikant:7316570360349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 272,10/ stukexcl. btw

€ 329,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
T2ED
Type
Tapered roller bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Binnendiameter
2.1654 in
Buitendiameter Cup
110 mm
Buitendiameter Cup
4.3307 in
Cup breedte
32 mm
Cup breedte Inch
1.26 in
Cone breedte
39 mm
Cone breedte inch
1.5354 in
Totale breedte
39 mm
Totale breedte inch
1.5354 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
220 kN
Statisch draaggetal
232 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
26 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Gewicht
3.73 lb
Gewicht
1.69 kg