€ 87,84/ stukexcl. btw
€ 106,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T2ED |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.9685 in |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 3.94 in |
Cup breedte | 30 mm |
Cup breedte Inch | 1.1811 in |
Cone breedte | 35 mm |
Cone breedte inch | 1.378 in |
Totale breedte | 36 mm |
Totale breedte inch | 1.4173 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 22.4 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Gewicht | 1.3 kg |
Gewicht | 2.87 lb |