€ 264,65/ stukexcl. btw
€ 320,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | T2ED |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 1.7717 in |
Buitendiameter Cup | 95 mm |
Buitendiameter Cup | 3.7402 in |
Cup breedte | 30 mm |
Cup breedte Inch | 1.1811 in |
Cone breedte | 35 mm |
Cone breedte inch | 1.378 in |
Totale breedte | 36 mm |
Totale breedte inch | 1.4173 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 182 kN |
Statisch draaggetal | 186 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 20.8 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 1.21 kg |
Gewicht | 2.67 lb |