€ 194,93/ stukexcl. btw
€ 235,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 65 mm |
Lengte | 258 mm |
Hoogte | 150 mm |
Breedte | 65 mm |
Hoogte as | 76.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 203 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 57.2 N |
Statisch draaggetal | 40 N |
€ 6,39/ stukexcl. btw
€ 7,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026