Eriks
SKF

SKF SY 60 TR, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 60 mm As-Ø

  • ERIKS:23770052
  • Fabrikant:7316570296631
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 162,18/ stukexcl. btw

€ 196,24incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
60 mm
Lengte
240 mm
Hoogte
137.5 mm
Breedte
60 mm
Hoogte as
69.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
190.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
52.7 N
Statisch draaggetal
36 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 212

  • Eriks:24003282
  • Manufacturer:ECY 212

€ 5,97/ stukexcl. btw

€ 7,22incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026