€ 147,88/ stukexcl. btw
€ 178,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 55 mm |
Lengte | 219 mm |
Hoogte | 126 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte as | 63.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 171.5 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 43.6 N |
Statisch draaggetal | 29 N |
€ 5,59/ stukexcl. btw
€ 6,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026