Eriks
SKF

SKF SY 55 TR, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 55 mm As-Ø

  • ERIKS:23770046
  • Fabrikant:7316570975574
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 128,40/ stukexcl. btw

€ 155,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55 mm
Lengte
219 mm
Hoogte
126 mm
Breedte
60 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
43.6 N
Statisch draaggetal
29 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 211

  • Eriks:24003281
  • Manufacturer:ECY 211

€ 5,59/ stukexcl. btw

€ 6,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026