Eriks
SKF

SKF SY 50 TR, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:23770030
  • Fabrikant:7316570461572
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 100,81/ stukexcl. btw

€ 121,98incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
203 mm
Hoogte
114 mm
Breedte
54 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026