€ 75,34/ stukexcl. btw
€ 91,16incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 175 mm |
Hoogte | 99 mm |
Breedte | 48 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 135.5 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 30.7 N |
Statisch draaggetal | 19 N |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026