Eriks
SKF

SKF SY 35 WF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 35 mm As-Ø

  • ERIKS:23770009
  • Fabrikant:7316570886825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 74,96/ stukexcl. btw

€ 90,70incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
160 mm
Hoogte
93 mm
Breedte
45 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
126 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
25.5 N
Statisch draaggetal
15.3 N
Alternatieven

€ 71,51/ stukexcl. btw

€ 86,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026