€ 64,59/ stukexcl. btw
€ 78,15incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 160 mm |
Hoogte | 93 mm |
Breedte | 45 mm |
Hoogte as | 47.6 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 126 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 25.5 N |
Statisch draaggetal | 15.3 N |
€ 65,59/ stukexcl. btw
€ 79,36incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026