€ 57,94/ stukexcl. btw
€ 70,11incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 152 mm |
Hoogte | 82 mm |
Breedte | 40 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117.5 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 19.5 N |
Statisch draaggetal | 11.2 N |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026