Eriks
SKF

SKF SY 3. UTF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 3" As-Ø

  • ERIKS:13406150
  • Fabrikant:7316577417527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 274,43/ stukexcl. btw

€ 332,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
76.2 mm
Asdiameter
3 in
Breedte
78 mm
Hoogte as
88.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
228.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
72.8 N
Statisch draaggetal
53 N