Eriks
SKF

SKF SY 3/4 TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 3/4" As-Ø

  • ERIKS:23769996
  • Fabrikant:7316577748720
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 36,66/ stukexcl. btw

€ 44,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
64.5 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N