Eriks
SKF

SKF SY 25 TR, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 25 mm As-Ø

  • ERIKS:23769993
  • Fabrikant:7316570612400
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 48,55/ stukexcl. btw

€ 58,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm
Breedte
36 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
14 N
Statisch draaggetal
7.8 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026