Eriks
SKF

SKF SY 20 TR, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 20 mm As-Ø

  • ERIKS:23769986
  • Fabrikant:7316570505559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 48,67/ stukexcl. btw

€ 58,89incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
64.5 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026