Eriks
SKF

SKF SY 2. WF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 2" As-Ø

  • ERIKS:23769971
  • Fabrikant:7316570673456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 134,50/ stukexcl. btw

€ 162,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
219 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
47.5 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
43.6 N
Statisch draaggetal
29 N