Eriks
SKF

SKF SY 2. TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 2" As-Ø

  • ERIKS:23769970
  • Fabrikant:7316577755681
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 105,73/ stukexcl. btw

€ 127,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
219 mm
Hoogte
126 mm
Breedte
60 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171.5 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
43.6 N
Statisch draaggetal
29 N