Eriks
SKF

SKF SY 2.3/16 WF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Staal/gietijzer Behuizing, 2.3/16" As-Ø

  • ERIKS:23769980
  • Fabrikant:7316577758507
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 130,95/ stukexcl. btw

€ 158,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
55.563 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
219 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
60 mm
Hoogte as
63.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
171.5 mm
Behuizing
SY 511 U
Dynamisch draaggetal
43.6 N
Statisch draaggetal
29 N