€ 151,90/ stukexcl. btw
€ 183,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 57.15 mm |
Asdiameter | 2.1/4 in |
Lengte | 240 mm |
Hoogte | 137.5 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte as | 69.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 190.5 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 52.7 N |
Statisch draaggetal | 36 N |