€ 48,75/ stukexcl. btw
€ 58,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY |
Type | Pillow Block Ball Bearing Unit |
Huistype | Voetlagerhuis |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 17 mm |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 57 mm |
Breedte | 32 mm |
Hoogte as | 30.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 97 mm |
Behuizing | Gietijzer |
Dynamisch draaggetal | 9.56 N |
Statisch draaggetal | 4.75 N |