Eriks
SKF

SKF SY 15 TF, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Gietijzer Behuizing, 15 mm As-Ø

  • ERIKS:23769964
  • Fabrikant:7316570231229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 44,09/ stukexcl. btw

€ 53,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
57 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
9.56 N
Statisch draaggetal
4.75 N