Eriks
SKF

SKF SY 15 FM, Kussenblok kogellager Lagerunit, Spanringlager, Excentrische klembus, Gietijzer Behuizing, 15 mm As-Ø

  • ERIKS:23769963
  • Fabrikant:7316570822946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 47,83/ stukexcl. btw

€ 57,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY
Type
Pillow Block Ball Bearing Unit
Huistype
Voetlagerhuis
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
15 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
57 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Behuizing
Gietijzer
Dynamisch draaggetal
9.56 N
Statisch draaggetal
4.75 N